8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 トラスコ品番676-6797 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 シルバー 長さ(m)22 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)54 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 水に強く、シール性に優れています。 多用途に使える補修用テープです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋内用。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番369-6672 材質基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 シルバー 長さ(m)5 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番369-6673 材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.33 ダークグレー 長さ(m)5 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様2.8mlチューブ×7本入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(2.8g×7本)
5,498 税込6,048
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1ケース(3g×42本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷