12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。 幅(mm)ウェブ:25 種類伸縮式 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。 長さ(mm)1600 幅(mm)12 フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19 最大使用質量(kg)130
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム) 動画あり
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 幅(mm)ウェブ:25 材質(フック)合金鋼 付属品スイベル付き タイプフルハーネス型用 ロープ仕様伸縮式 最大使用荷重(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム) 動画あり
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:25 タイプフルハーネス型用 材質(フック)合金鋼 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 最大使用荷重(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:19 ショックアブソーバの種類第2種 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式 最大使用荷重(kg)128 ロープ幅(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1800 関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1114079BT MKIT 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット 3M(スリーエム) 動画あり
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510 幅(mm)ウェブ:25 質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3 ハーネス:黒 種類フルハーネス型 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 材質(ランヤード)合金鋼 最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。 トラスコ品番257-2773 長さ(mm)1700 幅(mm)12 フック口開き(mm)構造物側:19 最大使用質量(kg)130
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:19 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1800 ロープ幅(mm)18 最大使用荷重(kg)128 関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット 3M(スリーエム) 動画あり
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック コネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー 付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト 調整機能を採用 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現 します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、 ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に 吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507 幅(mm)ウェブ:25 質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78 ハーネス:黒 種類フルハーネス型 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 材質(ランヤード)合金鋼 最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)【ウェブ】18 種類タイプ1 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50 関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)