「接着剤 瞬間」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番006-5480
質量(g)2
タイプ低粘度型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート(95%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.002L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(2g)
¥279
税込¥307
当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状
種別瞬間接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0015L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(0.5g×3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番335-3010
質量(g)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(3g)
¥379
税込¥417
当日出荷
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。
タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮
仕様低粘度型
付属品細ノズル2本入
トラスコ品番335-3061
色透明
主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.023L
固着時間(秒)20(at25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個(23g)
¥779
税込¥857
当日出荷
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。
主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性耐衝撃
トラスコ品番363-0901
色透明
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-20 ~80
主成分シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
¥469
税込¥516
当日出荷
衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
特性耐衝撃
成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)
トラスコ品番780-9247
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(5g)
¥599
税込¥659
当日出荷
スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類
トラスコ品番756-5950
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)32
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。
成分シアノアクリレート,合成ゴム
容量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。
主な用途EPDM、ゴム、プラスチック
仕様低粘度型
トラスコ品番293-0455
色淡黄色透明
質量(g)45
主成分シアノアクリレート
不揮発分100%
引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)
粘度(Pa・s)0.02
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.027L
固着時間(秒)3~20
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。
主な用途EPDM、ゴム、プラスチック
仕様高粘度型
トラスコ品番293-0463
色無色透明
質量(g)45
主成分シアノアクリレート
不揮発分100%
引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)
粘度(Pa・s)0.4~0.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.027L
固着時間(秒)5~40
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。
仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)
付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き
可使時間(分)60(21.1℃)
硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-1931-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(3本)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
一液加熱硬化型接着剤は主剤として硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません。加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。
容量(mL)236
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量2844mL
危険物の性状水溶性
1箱(12缶)
¥63,980
税込¥70,378
95日以内出荷
関連キーワード