56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合DP8405NS、DP8805NS、DP8810NS、DP8407NS用 トラスコ品番855-8649 セット内容プランジャー(品番:EPX STAR 10-1 PLU) 長さ(mm)110 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)300 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

3Mの2液混合接着剤の専用ガンです。 Scotch-Weld(TM) EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途容量200・400・490mLの接着剤の吐出 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
29,980 税込32,978
93日以内出荷

3Mの2液混合接着剤の専用ガンです。 Scotch-Weld(TM) EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途容量200mLの接着剤の吐出 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。 エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布 電源タイプAC電源式 適合3M ホットメルト接着剤 PG型 質量(kg)1 消費電力(W)340 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

寸法(Φmm×Lmm)15×203 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:2.27kg トラスコ品番835-8887 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.2 剥離接着強さ(kN/m)5.1/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)15 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.8 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)25 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
93,980 税込103,378
94日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)0.8 剥離接着強さ(kN/m)2.7/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)4.3/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)30 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
61,980 税込68,178
85日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。 木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
用途木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布) 乳白色 容量(mL)295 主成分ウレタン 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間1分 引張せん断接着強さ(MPa)FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.32kg 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(295mL×6本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Mホットメルトガンの塗布形状を変えるノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 穴間隔(mm)32 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

3M湿気硬化型ホットメルトガンの塗布量を変えるノズル。
ノズル口径(Φmm)1.6 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間1分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
95日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
75日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

3M湿気硬化型ホットメルトガンのパーツです。。 3Mの湿気硬化型ホットメルト専用ガンのパーツです。
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間0.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト 電源(V)100 消費電力(W)75 設定温度(℃)120 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
欠品中

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:AE型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に 適合スプレーガン3M JW 危険物の類別非危険物
1袋(5個)
3,598 税込3,958
80日以内出荷

3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に 適合スプレーガン3M JW 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

寸法(Φmm×Lmm)15×203 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)