「水 漏れ 止め テープ」の検索結果
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)0.4
色白
長さ(m)10
粘着力(N/cm)40
使用環境屋内・屋外
関連資料(1.55MB)
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色グレー
粘着力(N/cm)37
使用環境屋内・屋外
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
トラスコ品番676-6797
幅(mm)48
厚さ(mm)0.31
色シルバー
長さ(m)22
基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤ゴム系
主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)54
使用条件【テープカット】手で切断可能
特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.0
色透明
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)40
使用環境屋内・屋外
主な用途固定・補修・隙間シーリング
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)2
色白
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)53
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)32
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)46
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候