「水濡れ シール」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。
漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示)
2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。
検知感度が3段階で調整可能です。
センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示)
水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。
漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)
トラスコ品番796-0492
セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式
材質鋼板(ケース本体)
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200
外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)
検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
関連キーワード