14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9358 長さ(mm)1501 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.95 吸油量(L/枚)2.4
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。 ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド 寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2 吸収量(L/箱)38 トラスコ品番125-6432 種別メンテナンスソーベント タイプオイル/水用 対応オイル、水、有機溶剤 質量(g/巻)1600 アズワン品番6-7094-01
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。 48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。 酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番298-5560 幅(mm)127 厚さ(mm)12.6 質量(kg)1.6 長さ(m)15.2 吸収量38L/巻 アズワン品番8-5673-01
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷

ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。
用途オイル用。 吸収量38L/巻 幅(mm)127 長さ(m)15.2 厚さ(mm)12.6 質量(kg)1.6 仕様フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ) トラスコ品番298-5551 種別オイル専用 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエステル アズワン品番8-5672-01
1箱(1巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

1袋
48,980 税込53,878
7日以内出荷

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9366 長さ(mm)601 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.6 吸油量(L/枚)1.0
1セット(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷

1枚
31,980 税込35,178
7日以内出荷

対応オイル トラスコ品番125-6882 質量(kg)2.8 寸法(縦×横)(mm)964×650
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)約5.5 寸法(mm)900×1500 グレー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー 仕様ロールタイプ トラスコ品番790-1968 幅(mm)914 厚さ(mm)2.5 質量(kg)8 長さ(m)30 吸油量(L/枚)46
1巻
42,980 税込47,278
翌日出荷

3M(スリーエム)油とりマット
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。 PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。 クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
用途オイル・水の吸収に。 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)3
1箱(15枚)ほか
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 動画あり
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油! 靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。 床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
1組(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 4693
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。 形状薄いシロップ状 薄い琥珀色 基材合成ゴム 比重0.82 引火点(℃)-18 主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン 不揮発分0.26 粘度(Pa・s)0.2 溶剤シクロヘキサン・アセトン 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
8,198 税込9,018
当日出荷

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm)5 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(L/min)481 付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm)125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)