3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。空気流量調整機能付きレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
トラスコ品番795-5880
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
トラスコ品番795-5871
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)650
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付
トラスコ品番795-5863
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)550
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード