「湿潤テープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材平面紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.2
引張強度(N/10mm)34
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/cm)34
再剥離可能
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
色青色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.3
ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。
このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。
作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。
多少の結露や湿潤面でも貼れます。
型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。
はがした後、糊残りがほとんどありません。
巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
低VOCで臭いが少ないです。
基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。
接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/cm)34
関連キーワード