61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12# 寸法(mm)【レンズ】550×1070 質量(g)590 視界範囲(mm)550×1070 寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240 遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
30,980 税込34,078
25日以内出荷



3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面 トラスコ品番819-2644 質量(g)610 規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 動画あり
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類自動遮光溶接面 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12 使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60~400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06~0.25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020 トラスコ品番540-0659
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

種類自動遮光溶接面 トラスコ品番757-1216 セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド 適合本体100シリーズ、SLシリーズ
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷


スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL タイプ交換部品
1箱(2枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX 寸法(mm)約108×52×4 質量(g)20 適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820 適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

3M(スリーエム)ヘッドバンド
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194 タイプ交換部品 シリーズ9100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


1袋(5枚)
1,790 税込1,969
当日出荷

1袋(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型 トラスコ品番471-6779 適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
1個
7,998 税込8,798
欠品中



1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

3M(スリーエム)難燃性フード
共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147 タイプアクセサリー シリーズSpeedglas SL
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット トラスコ品番411-1443 適合本体スピードグラス 100V タイプ表面硬化 シリーズ100
1セット(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷



液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 適合【液晶フィルター】50025500026 トラスコ品番424-5599
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
5,890 税込6,479
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12# 適合本体G5-03E、G5-01 寸法(mm)【レンズ】550×1070 視界範囲(mm)550×1070 遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
107日以内出荷

溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード トラスコ品番544-9772 適合本体G5-02
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレート トラスコ品番544-9773 適合本体G5-02
1袋(2枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

MP型ヘルメットに装着が可能です。
仕様SL/100V兼用 適合(ヘルメット)MP型 トラスコ品番471-6787 適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズ ブラック
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822 適合機種617800J 遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14 遮光速度(秒)1/10000
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816 適合機種617800J 視界範囲(mm)73×109
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷

ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド トラスコ品番544-9771 適合本体G5-02
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フード トラスコ品番544-9770 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷