カテゴリ

  • 溶接用品(55)
  • マスク(13)
  • 研磨材(9)
  • テープ(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(26)
  • TRUSCO(163)
  • SUZUKID(スズキッド)(90)
  • マイト工業株式会社(80)
  • 星光製作所(74)
  • イチグチ(72)
  • エスコ(69)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • optrel(オプトレル)(54)
  • RS PRO(53)
  • 古林工業(42)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(39)
  • ビアックス(38)
  • EPCOS(33)
  • 理研化学(29)
  • ノーブランド(26)
  • 日新インダストリー(26)
  • 3M(25)
  • 日本ウェルディングロッド(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接用 面」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(9巻)ほか
5日以内出荷から103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1個
107日以内出荷
G5-03Eの溶接フード液晶フィルター630010に対応(別売り)約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
G5-03E、G5-01対応の液晶フィルターナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1個
25日以内出荷
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) ヘッドカバー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
107日以内出荷
G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード適合本体G5-02
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
スピードグラス 溶接シールド 9100MP 3M(スリーエム)スピードグラス 溶接シールド 9100MP3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。適合【液晶フィルター】50025500026トラスコ品番424-5599
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド取付具3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1組(2個)
3日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 溶接フード3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)スピードグラスTM 拡大レンズ3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)スピードグラスTM 液晶フィルター3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 内側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(2枚)
5日以内出荷
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側溶接フード3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(5枚)
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 G5ー023M(スリーエム)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020トラスコ品番540-0659
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(25枚)
当日出荷から翌日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)3M(スリーエム)
7,198税込7,918
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) スウェットバンド 1980173M(スリーエム)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 610030 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 6100303M(スリーエム)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822適合機種617800J遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14遮光速度(秒)1/10000
スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 611100 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 6111003M(スリーエム)
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816適合機種617800J視界範囲(mm)73×109
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10枚)
当日出荷
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)関連資料カタログ(3.21MB)
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50関連資料カタログ(3.21MB)
ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム)ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業外径(mm)92穴径(mm)15適合外径(Φmm)102
フラップディスク 769F 3M(スリーエム)フラップディスク 769F3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49143M(スリーエム)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から5日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1箱(20本)ほか
翌日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
スピードグラス 外側溶接フード 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 外側溶接フード 9002NC3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類溶接フード
スピードグラス 溶接フード 9002NC用 3M(スリーエム)スピードグラス 溶接フード 9002NC用3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類溶接フード
スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用 3M(スリーエム)スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用3M(スリーエム)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,774税込1,951
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
溶接フード 3M(スリーエム)溶接フード3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タイプ交換部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら