10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 適合【液晶フィルター】50025500026 トラスコ品番424-5599
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

611100 スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 611100 3M(スリーエム) 動画あり
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816 適合機種617800J 視界範囲(mm)73×109
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷

3M(スリーエム)ヘッドバンド
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194 タイプ交換部品 シリーズ9100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

3M(スリーエム)アドフロー 連結管
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
仕様伸縮タイプ トラスコ品番795-3631 質量(g)160 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1個
9,998 税込10,998
欠品中

3M(スリーエム)バイザープレート
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
1枚ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ヘッドカバー
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
トラスコ品番828-9824 タイプ交換部品
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827 タイプ交換部品
1組
4,998 税込5,498
5日以内出荷

617800J 3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111 指定防護係数300
1キット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。 トラスコ品番856-9153 セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631) 質量(kg)4.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷