3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
関連キーワード