快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め
材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂
形状一眼型
質量(g)43
タイプマスク/矯正めがね併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂
質量(g)25
タイプマスク併用可
規格JIS T8147規格品
機能防曇
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)1.5
吸収量(L/枚)5.4
繰り返し・詰め替え対応
従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。
用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。
厚さ(mm)9
3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。
用途飛来物が懸念される場所に。
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質熱可塑性樹脂
コード無
SNR値32(dB)
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)約5.5
寸法(mm)900×1500
色グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード