1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ