こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
こんなお得な商品も!
クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)
厚さ(mm)13
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
付属品15mm用ワッシャー付
色黒
質量(g)110
適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
グレードXCS
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。
ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去
原発定修時のステンレス配管クリーニング
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)8
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
トラスコ品番382-7003
色黒
適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グレードXCS
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き
厚さ(mm)10
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイト)
色黒
適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
外径(mm)200
内径(Φmm)76.2
厚さ(mm)25
砥粒酸化アルミニウム
トラスコ品番370-0038
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800
最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]
外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2
仕上がり相当番手320
1セット(3個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。
厚さ(mm)25
粒度220
材質ナイロン不織布
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
砥粒シリコンカーバイド
仕上がり相当番手220
関連キーワード