2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。 曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。
用途太陽電池モジュールのメンテナンスに トラスコ品番756-6107 セット内容受信器、送信器、接続クリップテストリード、遮光板、キャリングケース 質量(kg)1.6 電源積層型9V乾電池×2本(付属)
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。
用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。 トラスコ品番410-7161 材質ABS樹脂(送信器、受信器本体) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~40 電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器) 交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz) 直流電圧(V)DC12~528 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100
1セット
199,800 税込219,780
欠品中