簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
トラスコ品番542-3228
セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂、スチール
1パック(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません。)。壁面を傷めません。
用途平面壁への収納、一時置きに。
材質フック:ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
材質(フック)ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536
アズワン品番67-2314-65
1パック
¥879
税込¥967
当日出荷
壁紙にもしっかり貼れて、キレイにはがせる粘着タイプのフックです。
医療用の肌に優しい粘着剤技術を応用した壁紙保護シートが、壁紙の凹凸面にもよくなじみ、はがすときも壁紙を傷つけません。
取り付けられるところ:塩ビ製壁紙面。(防汚加工など表面に特殊な加工をしたものは十分な接着力が得られない場合があります。
用途壁紙面への写真やポストカードの掲示に
壁紙にしっかり貼れてきれいにはがせるタイプです
はりかえ用です
粘着タブには壁紙保護シートがついています
用途壁紙面への写真やポストカードの掲示に。
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。フック部分が細くかけやすい。Sサイズは、荷重500Gまで。標準タイプは荷重1KGまで。
連数1
取付け方法粘着
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。
フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G
サイズスイングフック
連数1
取付け方法粘着
耐荷重(g)220
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。Mサイズは、使いやすい標準タイプ。荷重1KGまで。Lサイズは、重いもの用の大型タイプ。荷重2KGまで。ワイドサイズは、重いバックもそのままかけられる超大型タイプ。荷重3.5KGまで
連数1
取付け方法粘着
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。キッチン周りの小物に。荷重500Gまで。
用途カレンダー小物用
連数1
取付け方法粘着
サイズ小物・カレンダー用
耐荷重(g)500
1パック
¥359
税込¥395
当日出荷
キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。上下でスマートフォンを挟んで固定します。スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。ケー
仕様●色:白●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6679
アズワン品番67-2314-54
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
。キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。上下でスマートフォンを挟んで固定します。スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。ケースを含む厚さ11mmまでのスマートフォンに対応します。スマートフォンの固定に。
仕様●色:黒●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6678
アズワン品番67-2314-55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15
シリーズPost-it
強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式
質量(g)12
粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます
強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
用途各種商品の吊り下げ陳列用。
フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。
シリーズScotch
巻芯径(Φmm)25
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード