「絆創膏 スリーエム」の検索結果
注射・採血・点滴後の必需品!マイクロポアサージカルテープの基材を採用。
目立ちにくく、柔らかい。
EOG滅菌済。
寸法(mm)粘着部/パッド部:20×20/10×10
サイズS
入数10枚×100袋
1箱
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.25
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.1
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)1140
テープ厚さ(mm)0.1
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)2.1
巻方向ライナー外巻
フィルム厚さ(μm)75
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.8
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤シリコーン系
接着力(N/cm)0.4
剥離紙厚さ(mm)0.09
サービス分類オーダー・加工