メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番344-7120
形状一眼型
質量(g)46
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に
仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA
トラスコ品番856-9154
質量(g)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
関連キーワード