52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



種類自動遮光溶接面 トラスコ品番757-1216 セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド 適合本体100シリーズ、SLシリーズ
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 動画あり
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類自動遮光溶接面 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12 使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60~400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06~0.25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷


液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020 トラスコ品番540-0659
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12# 寸法(mm)【レンズ】550×1070 質量(g)590 視界範囲(mm)550×1070 寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240 遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
30,980 税込34,078
25日以内出荷

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX 寸法(mm)約108×52×4 質量(g)20 適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL タイプ交換部品
1箱(2枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

3M(スリーエム)ヘッドバンド
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194 タイプ交換部品 シリーズ9100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1袋(5枚)
1,790 税込1,969
当日出荷


スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型 トラスコ品番471-6779 適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット トラスコ品番411-1443 適合本体スピードグラス 100V タイプ表面硬化 シリーズ100
1セット(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷


1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

MP型ヘルメットに装着が可能です。
仕様SL/100V兼用 適合(ヘルメット)MP型 トラスコ品番471-6787 適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズ ブラック
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1袋(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷


3M(スリーエム)難燃性フード
共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147 タイプアクセサリー シリーズSpeedglas SL
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。
テープ幅(mm)610 テープ長さ(m)45.7
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド トラスコ品番544-9771 適合本体G5-02
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具 トラスコ品番544-9764 適合本体G5-02
1組(2個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

3M(スリーエム)外側溶接フード
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバー タイプ交換部品 シリーズ100
1個
3,198 税込3,518
欠品中

3M(スリーエム)バイザープレート
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
1枚ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。 3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

3M(スリーエム)液晶フィルターSL
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。 自動電源オンオフ機能。 遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。 感度:4段階調整 紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。 液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット 質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズSL 本体寸法(mm)42×93 感度4段階 定格寿命(時間)約1,500(バッテリー) 遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)42×93 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG 画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827 タイプ交換部品
1組
4,998 税込5,498
5日以内出荷

外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フード トラスコ品番544-9770 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様遮光スピード1/10000! 種類自動遮光面 使用温度範囲(℃)-5~+55 遮光度#5、#8、#9-#13(可変) 戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時) 保護標準・表面硬化・耐熱 遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)