3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
1シート(176個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。 幅(mm)600 長さ(m)10 引張強度400N/25mm幅以上 機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値) 危険物の類別非危険物
1巻
279,800 税込307,780
4日以内出荷

路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。 仕様ライナー有 形状非反射 印刷 危険物の類別非危険物 NETIS番号TH-120006-A
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)