DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付)3M(スリーエム)5日以内出荷から12日以内出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1800ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種