2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番789-9017 質量(kg)150 テープ幅(mm)36~50 電源(V)三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500 ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW)0.11 処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用 トラスコ品番206-7781 質量(g)400 アズワン品番65-1970-26
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

関連カテゴリ