電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.04●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.04μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン(PES)●原産国:台湾●コード番号:336-1911
アズワン品番67-2315-02
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード