<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)300×300
圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。
材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層
横(mm)1000
取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
関連キーワード