「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。
形状1リッター缶
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。
形状20リッター缶
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。
形状4リッター缶
容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード