カテゴリ

  • 安全保護具(10)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • ツヨロン(藤井電工)(122)
  • 谷沢製作所(42)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(21)
  • サンコー(タイタン)(16)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
  • PETZL(13)
  • マーベル(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • エスコ(6)
  • S-AIR(シンメン)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • Harpy(ハーピー)(5)
  • シモン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • カツヤマキカイ(4)
  • 自重堂(3)
  • ポリマーギヤ(3)
  • 桑和(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軽量 フルハーネス」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット3M(スリーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/Lブラックベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
3M プロテクタ フルハーネス, 巻取り式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 巻取り式ランヤード 軽量セット3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/L種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルパススルー
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット3M(スリーエム)
40,980税込45,078
1セット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700幅(mm)ウェブ:25材質(フック)合金鋼付属品スイベル付きタイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第1種
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用質量(kg)1.9規格墜落制止用器具の規格適合品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら