「配管 フィルター 水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784
アズワン品番67-2314-97
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783
アズワン品番67-2314-96
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782
アズワン品番67-2314-98
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
関連キーワード