こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色グレー
仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別つなぎ
材質ポリエステル
機能静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ6 0268
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
関連キーワード