カテゴリ

  • 作業服(14)
    • 使い捨て防護服(3)
    • 化学防護服(10)
  • 安全保護具(75)
    • 安全メガネ(34)
  • 安全用品(4)
    • L字型(1)
  • 安全標識(8)
    • 注意・禁止標識(1)
  • テープ(93)
    • 表面保護材(3)
  • 建材・エクステリア(235)
  • マスク(70)
  • 電気材料(56)
  • 溶接用品(22)
  • 研磨材(16)
  • 救急・衛生(8)
  • 事務用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1,126)
  • 日新製袋(2)
  • 旭・デュポン(17)
  • アゼアス(103)
  • カーボーイ(203)
  • HARAX(ハラックス)(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(189)
  • アズワン(988)
  • 重松製作所(181)
  • メディアカバーマーケット(31,263)
  • RS PRO(11,352)
  • 三木プーリ(10,678)
  • SMC(9,933)
  • エスコ(5,016)
  • エレコム(2,543)
  • ミドリ安全(2,527)
  • グリーンクロス(2,278)
  • ユニット(2,172)
  • SIEMENS(1,925)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(8)
サイズ
  • 3L(9)
  • L(13)
  • LL(9)
  • M(14)
  • フリー(2)
機能
  • 放射性粒子保護(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(201)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1キット
27日以内出荷
3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
Adflo 電動ファンユニット 837731J 3M(スリーエム)Adflo 電動ファンユニット 837731J3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1キット
5日以内出荷
3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。
充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
フツロ サポーター 足首しっかり保護用 3M(スリーエム)フツロ サポーター 足首しっかり保護用3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1箱(12個)
5日以内出荷
独自の支持材が関節の動きを様長けずにしっかり固定
用途足首用材質ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、天然ゴム、熱可塑性エラストマー(ゲルパット)足首周り(cm)19~27
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ 3M(スリーエム)ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(60個)
5日以内出荷
肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ
用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系長さ(m)5
Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 493M(スリーエム)
37,980税込41,778
1缶
92日以内出荷
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
水性接着剤 SP 7533 3M(スリーエム)水性接着剤 SP 75333M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(4缶)
65日以内出荷
水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。
用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物
プレス印刷用ラベル素材 8418 3M(スリーエム)プレス印刷用ラベル素材 84183M(スリーエム)
379,800税込417,780
1巻
92日以内出荷
高級感のある表面保護フィルムを使っています。耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した製品です。ライナーは早いスピードのダイカットとマトリックス除去に優れています。
用途3M(TM) プレス印刷用ラベル素材 8418は、様々なアプリケーション用途に適しています。耐久性や適合性の幅広い選択肢を提供し、3M接着剤は高いタック性、耐候性、困難な基材の接着が必要とされている用途に設計されています。フレキソやスクリーン印刷など、様々な印刷機用印刷ラベルアプリケーション向けに使用可能です。厚さ(mm)0.1基材【タイプ】ポリエステル粘着剤アクリル系
ラミネート加工ラベル素材 7742 3M(スリーエム)ラミネート加工ラベル素材 77423M(スリーエム)
319,800税込351,780
1巻
97日以内出荷
表面のフィルムに耐久性があり、耐磨耗性、耐薬品に優れます。3Mの粘着剤技術を生かしたラベルです。
用途保護フィルムラミネート加工。紫外線に強く、変色しにくい素材を使用しています。様々な用途に使用可能です。厚さ(mm)0.12基材【タイプ】ポリエステル粘着剤アクリル系
低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1箱(10キット)
71日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続直線接続 3心用
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1箱(10キット)
5日以内出荷から86日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続分岐接続 単心用
スコッチキャスト レジンシリーズ FP 3M(スリーエム)スコッチキャスト レジンシリーズ FP3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(2セット)
66日以内出荷
3M(TM) スコッチキャスト(TM) レジン FP シリコンは、電気工事用の耐火性樹脂パックです。
質量(g)472
スコッチキャスト レジン 96J 3M(スリーエム)スコッチキャスト レジン 96J3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(10個)
66日以内出荷
3M(TM) スコッチキャスト(TM) レジン96は、電気工事用樹脂パックです。
電気絶縁防湿パッド EMS III 3M(スリーエム)電気絶縁防湿パッド EMS III3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(3000個)ほか
5日以内出荷
電気絶縁防湿パッド EMSは、耐候性に優れた塩化ビニルフィルムと自己融着性のマスティックを組み合わせた複合材料です
幅(mm)50
スコッチキャスト No.4 レジン 3M(スリーエム)スコッチキャスト No.4 レジン3M(スリーエム)
54,980税込60,478
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から66日以内出荷
スコッチキャスト(TM) レジンNo.4は、電力ケーブルの絶縁・防湿処理に使われる2液性常温硬化型エポキシ樹脂です。正確に計量された主剤と硬化剤がセパレートパックに入っており、作業性と特性に優れています。
スコッチキャスト レジンNo.2131 3M(スリーエム)スコッチキャスト レジンNo.21313M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(10個)
102日以内出荷
3M(TM) Scotchcast(TM) レジン 2131は、過酷な条件に対応する2液性常温硬化型ポリウレタン樹脂で、硬化後は難燃性を持ち、ゴム絶縁電線やゴム被覆ケーブルに適しています。
超高分子量ポリエチレンテープ 3965 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 39653M(スリーエム)
549,800税込604,780
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 超高分子量ポリエチレンテープ 3965は、超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5420 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54203M(スリーエム)
369,800税込406,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5425 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54253M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54173M(スリーエム)
379,800税込417,780
1巻
50日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)400×30テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5410 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54103M(スリーエム)
329,800税込362,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 3966W3M(スリーエム)
309,800税込340,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(36巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8503M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻ほか
36日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護・読み取れることが重要なラベルの保護・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 8495 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84953M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(16巻)ほか
51日以内出荷から53日以内出荷
剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
用途保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系
高機能ラインテープ 471 3M(スリーエム)高機能ラインテープ 4713M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
超高耐久ラインテープ 971L 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1巻
47日以内出荷
3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系
ScotchPad テープパッド 822 3M(スリーエム)ScotchPad テープパッド 8223M(スリーエム)
61,980税込68,178
1箱(200パッド)
81日以内出荷
ラベル保護等にも最適。あらかじめ切れている透明粘着テープです。
防音保護具 PF586 3M(スリーエム)防音保護具 PF5863M(スリーエム)
9,980税込10,978
1箱(10パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはなしが楽。
防音保護具 ST059 3M(スリーエム)防音保護具 ST0593M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(6パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途遮音性が高い、使い捨てタイプ使用。
防音保護具 PR565 3M(スリーエム)防音保護具 PR5653M(スリーエム)
23,980税込26,378
1箱(4パック)
5日以内出荷
高遮音値を実現した2重カップ構造。
用途耳全体をやさしくフィットします。
ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 33053M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)ほか
51日以内出荷から59日以内出荷
初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851T3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(12巻)
93日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できますシリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいですはがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×65.8テープ厚さ(mm)0.082粘着剤シリコーン系最高使用温度(℃)204
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
899税込989
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き3M(スリーエム)
399税込439
1パック
翌々日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ刃が収納できて、安全に持ち運べるテープが露出しないので汚れにくいテープを詰め替えてくり返し使用できる
テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱
翌々日出荷
5色が1パックになったアソートタイプ手のひらに収まるコンパクトサイズ刃が収納できて、安全に持ち運べるテープが露出しないので汚れにくいテープを詰め替えてくり返し使用できる
仕様5色テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
...