クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
トラスコ品番676-6797
幅(mm)48
厚さ(mm)0.31
色シルバー
長さ(m)22
基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤ゴム系
主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)54
使用条件【テープカット】手で切断可能
特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
関連キーワード