電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9052
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP91号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505
質量(g)3030
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP48号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9053
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP92号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP96号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9054
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP93号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9051
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP91号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。
専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。
3段階の風量調節機能付です。
フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
質量(kg)4
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9055
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP94号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9057
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP95号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804
質量(g)2800
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP47号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など
セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111
指定防護係数300
1キット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。
サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告します。
ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。
バッテリー単体で電池残量が確認できます。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。
曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。
専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。
セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥249,800
税込¥274,780
24日以内出荷
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。
首元まで隠れるフードタイプ。
セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
トラスコ品番855-9382
質量(g)(代表値)400
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電器形名3M アドフロー 充電器 833111
充電時間(時間)4~5
稼働時間(時間)8
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
仕様アドフロー用ウエストベルト 835000
トラスコ品番795-3640
材質皮
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。
溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820
適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822
適合機種617800J
遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816
適合機種617800J
視界範囲(mm)73×109
1個
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
関連キーワード