アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番471-6817
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9970
質量(kg)0.3
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
バーサフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番757-1291
1箱
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番829-1030
適合機種832005J
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9994
質量(kg)0.7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合)
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
コンパクト設計
99.9%ろ過精度(メーカー実験値)
取扱いが簡単
フィルター交換時に特別な器具が不要
ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定
ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易
食品グレード
21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)71
材質(Oリング)EPR
接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック
長さ(inch)40
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822
適合機種617800J
遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
優れた除菌性能
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン
フローディストリビューション構造による高流量
ロングライフ
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等
最高使用温度(℃)80
材質(Oリング)シリコーンゴム
材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
ラジアルプリーツ構造により、コンパクトで高精度なろ過を実現しました。従来型カートリッジフィルター数十本分の処理能力を1本でまかなえます。
材質フィルター/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPR(エチレンプロピレンゴム)(21CFR準拠)
フィルター直径(Φmm)165
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)71
効率ろ過:0.999
アズワン品番3-7171-04
カートリッジ長さ1041mm
流量1300L/min(常温水での最大値)
1本
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
サポートリング無
フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
吹き付け塗装等で発生する大粒のミストによる、ろ過材の目詰まりを軽減させる用途にご使用ください。3Mフロントキャップ388、及び3Mオーバースプレーガード300Jを吸収缶に装着してご使用ください。3M防毒マスク3000シリーズ、7000シリーズのオプション製品です。
トラスコ品番406-9927
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615
質量(g)710
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに
仕様国家検定:合格品
トラスコ品番125-9056
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など
セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111
指定防護係数300
1キット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。
専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。
3段階の風量調節機能付です。
フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
質量(kg)4
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号TM194
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター7093
指定防護係数10
関連キーワード