3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 付属品ミキシングノズル1本入り 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量47.3kg
1ケース(47.3mL×6本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

3M(スリーエム)DP460スタートセット
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。 セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番441-7119 セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g)720 適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
17,980 税込19,778
当日出荷

関連カテゴリ