屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536
アズワン品番67-2314-65
1パック
¥879
税込¥967
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
。キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。上下でスマートフォンを挟んで固定します。スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。ケースを含む厚さ11mmまでのスマートフォンに対応します。スマートフォンの固定に。
仕様●色:黒●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6678
アズワン品番67-2314-55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
カレンダーをめくっても落ちにくいストッパー付きのコマンドフックです。
トラスコ品番542-2957
直径(Φmm)(引っかけ部分)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)(フック)30×22×10
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
色々使える標準タイプのコマンドフック。
<フック本体>
76mm×23mm×30mm
(縦×横×奥行き)
<引っかけ部分>
6mm(直径)
トラスコ品番542-2981
セット内容Mサイズフック 2個、 Mサイズタブ6枚
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂
関連キーワード