こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。
用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。
仕様フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
関連キーワード