9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)3.5 テープ長さ(mm)75 材質ポリオレフィン トラスコ品番542-3252 タイプ着脱用 粘着剤アクリル系
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)