68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シャフト別売 砥材酸化アルミニウム 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm)9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm)25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g)125
1箱(24枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(mm)15/16 外径(mm)100 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685 アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FIBER D/PAD 92T ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム) 動画あり
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業 外径(mm)92 穴径(mm)15 適合外径(Φmm)102
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒精密成形セラミック砥粒 外径(mm)102
1箱(25個)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1セット(25枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用 トラスコ品番826-6686 材質ナイロン 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min)
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。 粒度120 外径(mm)102 トラスコ品番856-2052 材質砥粒:セラミック砥粒 赤茶 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
9,198 税込10,118
欠品中

ディスクホルダー 3M(スリーエム) 動画あり
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(mm)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min) 穴径(mm)22
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5 厚さ(mm)13 粒度#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) トラスコ品番395-0361 質量(g)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)13 砥粒Sシリコンカーバイド ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類Sシリコンカーバイド 内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ#120
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)8 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番382-7003 適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 グレードXCS
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSディスクネジ付
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
1枚
1,398 税込1,538
欠品中

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

3M(スリーエム)リムーバルディスク
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷