カテゴリ
- テープ(6)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- TRUSCO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- omron(オムロン)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 協育歯車(4)
- 寺岡製作所(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日機(4)
- 日動工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- KSフィルター(3)
- 岩田製作所(2)
- NB(2)
- 椿本チエイン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「3m 1170」の検索結果

導電性片面アルミ箔テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個(1巻)当日出荷から翌々日出荷きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。テープ地色白
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07