カテゴリ
- テープ(36)
- ビニールテープ一般用途(5)
- 研磨材(77)
- 研磨シート(15)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 接着剤・補修材(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 鈑金・塗装(6)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(2)
- マスク(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(10)
- 21(2)
- 24(2)
- 25(10)
- 25.4(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 48(4)
- 50(5)
- 100(1)
- カスタマイズ商品(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 0.18(1)
- 1.5(4)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.08(2)
- 9(2)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(4)
- 20(3)
- 25(1)
- 32.9(1)
- 33(4)
- 41(1)
- 50(3)
- 55(2)
- 100(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(1)
多用途(1)
掲示用(1)
滑り止め用(1)
粗面用(1)
結束用(3)
補修用(1)
隙間用(1)
電気・電子用(9)
特長
- はがせる(4)
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(4)
- 柔軟(3)
- 絶縁(4)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐寒(3)
- 耐水(3)
- 耐油(2)
- 耐熱(13)
- 耐薬品(2)
- 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.033(1)
- 0.065(1)
- 0.066(1)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.13(3)
- 0.17(1)
- 0.18(5)
- 0.19(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- アクリル系(4)
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(1)
- ポリイミド(4)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(4)
- 塩ビ(4)
- 布系(1)
- 紙系(4)
アクリル系・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
- ゴム系(4)
ゴム系
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(3)
グレー(9)
シルバー(4)
パープル(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(8)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(12)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 三ツ星ベルト(12)
- KITO(キトー)(69)
- omron(オムロン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- RS PRO(168)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- SMC(1,575)
- TRUSCO(114)
- アズワン(60)
- エスコ(128)
- エレコム(93)
- サンエス(53)
- ブロードウォッチ(75)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(124)
- 三木プーリ(88)
- 三菱電機(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「3m 180」の検索結果
特価






+2
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など





+2
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481セット(20本)当日出荷トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)当日出荷トラスコ品番753-6135材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)520幅(mm)20粒度180相当
フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(1.5m)ほか当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
マイクロファイバーモップ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(180枚×20個)当日出荷丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。 最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。 色数が多く、色分けにも便利です。仕様通常粘着形状短冊形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)44×6商品構成アソートグリーン購入法適合
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781箱(180枚)当日出荷から7日以内出荷速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工
3M(スリーエム)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ナイロンたわし S
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥219税込¥2411個(1枚)当日出荷不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!トラスコ品番470-8351材質100%再生ポリエステル不織布質量(g)12寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10繰り返し・詰め替え対応
ウレタンボデーシーラー
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(180g)翌日出荷から翌々日出荷ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。色白種類シール剤
3M Xtract ネットディスク 710W
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781箱(50枚)当日出荷710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色紫取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
3M Xtract ネットディスク 310W
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(50枚)当日出荷310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色水色取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
3M ショートニングモニター
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)当日出荷油の劣化度合を4段階の酸化で表示する試験紙です。フライ油の品質管理を行うとともに油のムダ使いを防ぎます。油の高温時(160~180℃)にて測定。
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
キュービトロン(TM)3 切断砥石
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781箱(25枚)当日出荷3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3巻)当日出荷から12日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.09
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から12日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱ほか当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
はがせる両面テープ 壁紙掲示用
3M(スリーエム)¥429~税込¥472~1巻当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます用途ポスターなどの掲示。色白テープ幅(mm)19基材アクリルフォーム(不織布増強)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。主な用途固定・仮止め用
スコッチ・ブライト バスシャイン ハンディブラシ スポンジロング
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(1個)当日出荷ヘッドが180度、動いて汚れにラクにとどく! 不織布スポンジが落ちにくい湯あか、石けんカスもサッと落とす。 使用後の水切れがよく衛生的。 スポンジは100%再生PETを使用し、スポンジの固定方法を変更してプラスチックパーツを削減。 スポンジは取り替え式で経済的。
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125