カテゴリ
- テープ(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- THK(7)
- コーセル(5)
- ハスクバーナ(5)
- アリート(ariete)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- QYSEA Technology(4)
- GATOR Case(4)
- omron(オムロン)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- KSフィルター(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「3m 331」の検索結果
特価

表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系色クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要色白引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離可
スコッチ 超強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
色分け・ラインテープ 471
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離可
ハイパーソフト放熱シート 6500H
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18