カテゴリ

  • テープ(8)
  • マスク(7)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • EBM PAPST(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • QNAP(5)
  • RotopaX(ロトパックス)(5)
  • RS PRO(17)
  • SMC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • VISHAY(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • エスコ(12)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • ハスクバーナ(5)
  • ホンダ(206)
  • 七星科学研究所(4)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三菱電機(5)
  • 日星電気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 433」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱アルミ箔テープ 433 3M(スリーエム)

    耐熱アルミ箔テープ 433

    3M(スリーエム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷
    アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。
    用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。トラスコ品番256-5588アズワン品番65-1952-06
  • バーサフローフードS-433JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-433JL

    3M(スリーエム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8323質量(g)335
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • スコッチ オートボデーリペアテープ 3M(スリーエム)

    スコッチ オートボデーリペアテープ

    3M(スリーエム)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷
    接着力の優れたアルミテープです。
    用途腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。色シルバー使用温度範囲(℃)-50~150テープ幅(mm)50基材アルミテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)4.5
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    ¥2,268税込¥2,495
    1巻
    欠品中
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • 導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • 電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1組
    24日以内出荷
    曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。 首元まで隠れるフードタイプ。
    仕様●国家検定:合格品セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)充電時間3.5時間以下稼働時間(時間)8
  • 3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
    材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    ブルー

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。種別ノート寸法(縦×横)(mm)75×127
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    グリーン
    ブルー

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(10枚×3色)ほか
    当日出荷
    書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。
    仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    ブルー

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
    種別ノート寸法(縦×横)(mm)75×100
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ

    3M(スリーエム)
    ¥529,800税込¥582,780
    1箱
    3日以内出荷
    特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
  • ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム)  1220mm×25m 3M(スリーエム)

    ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) 1220mm×25m

    3M(スリーエム)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    4日以内出荷
    擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
    用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)12長さ(m)25
  • バーサフロー 充電器 3M(スリーエム)

    バーサフロー 充電器

    3M(スリーエム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    26日以内出荷
    3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。
    用途3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応適合機種バーサフロー TR300シリーズ電源(V)AC100材質(ケース)ポリカーボネート・ABS樹脂