3M(スリーエム)
スコッチ オートボデーリペアテープ
接着力の優れたアルミテープです。
用途
腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-50~150
テープ幅(mm)
50
基材
アルミ
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
4.5
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86440220
6930N
¥
5,376
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください