カテゴリ
- 事務用品(9)
- 清掃用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 岩田製作所(1)
- コクヨ(1)
- コニシ(1)
- ホーザン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 関東冷熱工業(1)
「3m-sn99」の検索結果

スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
強力一番プラス スプレーのり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶当日出荷材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム色黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(20枚)当日出荷表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。用途厨房機器の洗浄に。トラスコ品番855-0893材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)色青質量(g)420縦(mm)230横(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0338繰り返し・詰め替え対応
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430粘着タイプ強粘着
スプレーのり55カラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99~税込¥109~1組(2個)ほか当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
スプレートリム アンド ディスク接着剤
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(440mL)当日出荷ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。色透明種類接着剤/エアーゾール形態缶
強力一番プラス スプレーのり
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781ケース(430mL×6缶)7日以内出荷自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。粘着タイプ強粘着