カテゴリ
- 作業服(10)
- 電気材料(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ALBA(アルバ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- KITACO(15)
- NSK(日本精工)(26)
- RS PRO(79)
- SMC(272)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アマノ[事務用品/清掃用品](10)
- エスコ(19)
- カナレ電気(14)
- サンドビック(22)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
- ナンシン(19)
- マグナアロイアンドリサーチ(49)
- 冨士電線(東京)(15)
- 富士変速機(15)
- 日本製線(20)
- 明工社(20)
- ブランドをもっと見る

PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801セット5日以内出荷シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348アズワン品番67-5657-77
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥479,800税込¥527,7801セット9日以内出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
化学防護服 4520 M
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081着4日以内出荷軽くて薄い、SMMMSの防護服。経済的な防護服。アスベスト作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズMタイプSMMMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)92~100身長(cm)167~176
化学防護服 4510 XL
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681着4日以内出荷ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用。目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。帯電防止処理を施しています。プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXLタイプポリエチレンラミネートタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)108~115身長(cm)179~187
化学防護服 4515 L
3M(スリーエム)¥929税込¥1,0221着4日以内出荷SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズLタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)100~108身長(cm)174~181
化学防護服 4515 M
3M(スリーエム)¥929税込¥1,0221着4日以内出荷SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズMタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)92~100身長(cm)167~176
化学防護服 4520 L
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081着4日以内出荷軽くて薄い、SMMMSの防護服。経済的な防護服。アスベスト作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズLタイプSMMMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)100~108身長(cm)174~181
化学防護服 4520 XL
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081着4日以内出荷軽くて薄い、SMMMSの防護服。経済的な防護服。アスベスト作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXLタイプSMMMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)108~115身長(cm)179~187
化学防護服 4510 XXL
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681着4日以内出荷ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用。目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。帯電防止処理を施しています。プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXXLタイプポリエチレンラミネートタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)115~124身長(cm)186~194
化学防護服 4510 M
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681着4日以内出荷ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用。目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。帯電防止処理を施しています。プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズMタイプポリエチレンラミネートタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)92~100身長(cm)167~176
化学防護服 4510 L
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681着4日以内出荷ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用。目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。帯電防止処理を施しています。プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズLタイプポリエチレンラミネートタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)100~108身長(cm)174~181
化学防護服 4520 XXL
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081着4日以内出荷軽くて薄い、SMMMSの防護服。経済的な防護服。アスベスト作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXXLタイプSMMMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品胸囲(cm)115~124身長(cm)186~194
位置検査型漏水検知センサー 25m
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~50使用温度範囲-15~50℃使用湿度範囲95%以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら