化学防護服 4510 M
ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用
目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。
油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。
帯電防止処理を施しています。
プラントメンテナンス作業推奨。
- 仕様
- 【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
- 材質
- 不織布(ポリプロピレン)
- カバー
- ファスナーカバー付き
- サイズ
- M
- タイプ
- ポリエチレンラミネートタイプ
- 規格
- 【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品
- 胸囲(cm)
- 92~100
- 身長(cm)
- 167~176
- 内容量
- 1着
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


























