カテゴリ

  • マスク(18)
  • 制御機器(5)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • MURATA(村田製作所)(178)
  • YAGEO(78)
  • レニショー(15)
  • SMC(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ホンダ(11)
  • brembo(11)
  • RS PRO(10)
  • 3M(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • NAKATAKI(8)
  • EPCOS(6)
  • 岩田製作所(4)
  • 山洋電気(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6002 3m」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
    トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
    用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 吸収缶 #6004 アンモニアガス用 3M(スリーエム)

    吸収缶 #6004 アンモニアガス用

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1箱(2個×6組)
    当日出荷
    6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
    TGK品番431-87-06-36種別吸収缶型式6004摘要アンモニアガス用質量(g)110通気抵抗(Pa)102
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 3M コンビネーション吸収缶 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
    トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • 6000シリーズ吸収缶用アダプター 3M(スリーエム)

    6000シリーズ吸収缶用アダプター

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    当日出荷
    吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
    用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
  • 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)

    防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
    用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など種別防毒マスクグレータイプ2個タイプ(半面形)種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)87適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

    3M(スリーエム)(53件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)91適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

    スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)

    3M(スリーエム)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
    用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

    ボックスヘッダー(直線型)

    3M(スリーエム)
    119税込131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
  • Vロープロヘッダー直角型 3M(スリーエム)

    Vロープロヘッダー直角型

    3M(スリーエム)
    259税込285
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合3M 吸収缶 6001/5911-S1、6002/5911-S1用交換部品、3M 吸収缶 6005にも仕様可能
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷
    吸収缶とろ過材を接続する部品です。
    仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
  • スポットオン センサー 36000 25マイ 3M(スリーエム)

    スポットオン センサー 36000 25マイ

    3M(スリーエム)
    54,980税込60,478
    1箱
    11日以内出荷
    簡便で精確な体温測定のセンサー。温度センサーと患者の深部温が平衡状態に達する(約 3 分)とコントロールユニットに精確な患者の深部温が表示されます。センサーのメモリー装置には、温度トレンドグラフを表示するための2 時間分のデータが記録されます。2 層のフォーム断熱材と、加温回路、校正された2 つの温度センサー、およびメモリー装置を内蔵したフレキシブル電子回路から構成されています
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000255医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コネクタ ヘッダ THT 2.54MM 50WAY 3M(スリーエム)

    コネクタ ヘッダ THT 2.54MM 50WAY

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1422-70
  • コネクタ ヘッダ THT 2.54MM 26WAY 3M(スリーエム)

    コネクタ ヘッダ THT 2.54MM 26WAY

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1595-16