カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • アメリカン電機(40)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • Murrelektronik Limited(17)
  • RS PRO(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BULGIN(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ZF CHERRY(5)
  • AMPHENOL(4)
  • PRECI-DIP(3)
  • RECOM(3)
  • SIEMENS(3)
  • ITT CANNON(2)
  • MARQUARDT(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-2ul」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)3M ICテストクリップ DIP 用, 16極3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列 3M(スリーエム)ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔0.635mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:7E50 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 認証/認定/規格:UL 94V-0 定格電流:0.5A 外寸 / 高さ:6.64mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 材質:液晶 ポリエステル 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1428-10
プラグ D IDC 9WAY 3M(スリーエム)プラグ D IDC 9WAY3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷