大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
仕様回転方式/ダブルアクション
全長(mm)180
質量(g)700
全高(mm)95
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)10
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。
パッドサイズ(mm)30
仕様回転方式/オービタル
トラスコ品番295-9992
全長(mm)155
質量(g)480
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)3
塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。
仕様1ロール/500ディスク付
トラスコ品番835-9045
材質砥材:酸化アルミニウム
質量(g)365
番手#6000
2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(500枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード